Beli Vakum Pembersih Debu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- Oxone Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Panjang Kabel 5 meterOxone OX-868 dibekali dengan kabel sepanjang 5 m. Dengan kabel yang cukup panjang mempermudah menjangkau tempat-tempat yang susah dijangkau untuk dibersihkanKapasitas 2 LiterPenghisap debu ini memiliki kapasitas hingga 2 L untuk menampung kotoran.Daya Listrik RendahUntuk menggunakan vacuum cleaner ini cukup mebutuhkan daya 600 W sehingga Anda tidak perlu khawatir akan turun daya ataupun biaya listrik yang membengkak ketika menggunakannya.atribut:
- Cable Length (m): 5
- Capacity (L): 2
- Power (W): 600
- AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 52x28x30
- Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.atribut:
- Nozzle: 2
- Power (W): 400
- Cable Length (m): 5
- Voltage (V/Hz): 200-240/50
- Bagged: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
- RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Main Switch: On Body
- Filter: Normal
- Drum Capacity (m): 7.5
- Dust Disposal System: Blow and Debris
- Power Cord Length (m): 4.5
- Model : Wet and Dry Vacuum Cleaner
- Power Consumption (W): 600
- Power Supply (V): 220-240
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Deskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:Lightweight and portable, the Nilfisk GM 80P is the symbol of Nilfisk quality and provides durability, high performance and efficient cleaning - required by dust control professionals. The sturdy aluminium container means that the vacuum cleaner is almost indestructable and therefore especially suitable for rough and heavy duty cleaning. Mounted on a strong steel trolley with large rubber wheels, the machine is easy to manoeuvre. Ideal for e.g. production lines, chemi/pharma industries, hospitals and offices. GM 80P is a versatile machine with high suction power and can be used for both industry cleaning and integrated into production facilities. The unique multi-stage filtration system allows for adaption to special applications where high filtration level and low emission is required. Choose between two types of dust bags (fleece or paper), four different washable sack filters (Polyester, Cotton, PTFE or Nomex) and special exhaust filters with HEPA or ULPA classication. GM 80P can handle every heavy duty cleaning task and has become a vacuum cleaner icon in variety of industries
- Maspion Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Wattage : 230-1600WVoltage : 220V 50HzDimensions : 655x355x350mmatribut:
- Capacity (L): 1.5
- AQUA SYSTEM Wet & Dry Vacuum Cleaner SUS Type (Penyedot Debu)Deskripsi:-Pneumatic cleaners of stainless steel (packing NBR).-Explosion proof compliant type.
- NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu)Deskripsi:The Nilfisk Neo is perfect for small places and confined spaces. In fact it is the perfect choice for your first home because it is a lightweight and small vacuum cleaner. The high manoeuvrability means that it practically follows you even into the most awkward and small of areas. This robust supercharged little vacuum cleaner comes with effective cleaning power delivering an impressive 750W motor power ensuring a high dust pick-up and a healthier cleaner home time after time.
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- KIT Car Body Cleaner Multi Purpose (Pembersih Bodi Mobil)Deskripsi:Kit Super Multi-Purpose Cleaner merupakan produk dengan formula khusus yang sangat efektif membersihkan lemak / minyak, aspal, debu, noda membandel, tumpahan makanan/minuman, dll. Sangat efektif dan aman di gunakankan untuk membersihkan mesin mobilatribut:
- Volume: 500 ml
- NILFISK Vacuum Dry Backpack with Hepa Eu (Penyedot Debu)Deskripsi:There are many things that should be present in a good backpack vacuum cleaner. It should be light in weight, with even weight distribution, and the noise level must be as low as possible. At the same time, the power needs to be sufficient for fast, effective cleaning, and the dust bag must be large enough to avoid constant changing. Without these basics, a backpack vacuum cleaner is uncomfortable and impractical to operate. The GD5 backpack vacuum cleaner meets these criteria and more. There are many things that should be present in a good backpack vacuum cleaner. It should be light in weight, with even weight distribution, and the noise level must be as low as possible.The Nilfisk GD 5 backpack vacuums surpass all criteria, making fast productive cleaning at a price that won’t bust your budget.atribut:
- Rated Power (W): 1300
- Dimensions (mm): 380x260x570
- Cable Lengt (m): 15
- Vacuum at Nozzle (kPa): 24
- Air Flow (L/s): 41
- Dust Bag Capacity (L): 5
- Frequency (Hz): 50-60
- Main Filter Area (cm²): 1400
- Sound Pressure Level (dBA): 59
- Suction Motor Power (W): 255
- Suction Power End of Tube (W): 240
- Voltage (V): 240
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Deskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
Daftar Harga Vakum Pembersih Debu Terbaru November 2026
| Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp1.099.900 |
| Oxone Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp1.199.900 |
| Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu) | Rp899.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu) | Rp559.900 |
| RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp819.900 |
| Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu) | Rp999.900 |
| Oxone Professional Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu) | Rp3.899.900 |
| NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu) | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1hP105295053-2.jpg)
/7xP105294285-2.jpg)
/cnP102171455-2.jpg)
/d7P103950475-3.jpg)
/a0P102266360-7.jpg)
/P102173985-1.jpg)
/2cP105567084-1.jpg)
/6pP103953241-6.jpg)
/bbP105294407-2.jpg)
/30P103953108-1.jpg)
/P101546322-2.jpg)
/P103082792-1.jpg)
/P103024318-1.jpg)
/40P103953144-1.jpg)

/01P101546001-2.jpg)
/3iP103953126-1.jpg)
/P101518886-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)
/j9P102078693-11.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)